Referenties
SMC:HRSE012-A-23
Rubix:05299193
EAN:3618036090093

Documenten
Productdetails : SMC THERMO CHILLER HRSE012-A-23
Simple function and performance
Smc thermo chiller hrse012-a-23
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Koelcapaciteit | 1,2 m² |
| Luchtvolume | 2400 m³/h |
| Spanning | 230 V |
| Gewicht | 35 kg |
| Geluidsniveau | 60 dBA |
| Breedte | 377 mm |
| Hoogte | 615 mm |
| Lengte | 435 mm |
| Opgenomen vermogen | 740 W |
| Voeding elektrisch | 230 V/Hz |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.053,34 excl. BTW
/ stuk
€ 4.904,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen