SMC THERMO CHILLER HRS100-AF-40

Temperatuurregelaar voor circulerende vloeistof

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:HRS100-AF-40
Rubix:05299190
SMC THERMO CHILLER HRS100-AF-40

Technische samenvatting

Koelcapaciteit9,5 
Luchtvolume18300 m³/h
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC THERMO CHILLER HRS100-AF-40


Koelcapaciteit: 1.1 kW tot 17.5 kW (50 Hz)
Temperatuurstabiliteit: ±0.1 °C tot ± 1 °C
Insteltemperatuurbereik: 5 tot 40 °C
Met verwarmingsfunctie en zelfdiagnose.
HRS100/150, Thermo-chiller, Standaard type, Luchtgekoeld, 400 V

Sterke punten

Compacte thermo-chiller
Koelmethode: luchtgekoeld of watergekoeld
Zelfdiagnose en controle-display voor eenvoudig onderhoud
Functies: timerwerking, detectie van laag tankniveau, automatisch herstarten bij stroomuitval, antivries

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Koelcapaciteit9,5 
Luchtvolume18300 m³/h
Typethermo-chiller
Spanning415 V
Gewicht171 kg
Geluidsniveau70 dBA
Breedte954 mm
Hoogte1434 mm
Lengte616 mm
Opgenomen vermogen4700 W
Voeding elektrisch60 V/Hz
17.232,16 excl. BTW
/ stuk
20.850,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 72 dagen

Koelcapaciteit

Luchtvolume