Referenties
SMC:HRSH090-AF-40
Rubix:05299195
EAN:3618036089882

Documenten
Productdetails : SMC THERMO CHILLER HRSH090-AF-40
Outstanding energy saving effect with the triple inverter
Onze nieuwe thermo-chiller uit de HRSH-serie is voorzien van een drievoudige frequentieregelaar die de motor, de ventilator en de pomp regelt en heel wat energie, ruimte en gewicht bespaart. Hij is beschikbaar in lucht- of watergekoelde versies en heeft een koelvermogen van 9,5 kW tot 25 kW en een temperatuurstabiliteit van ± 0,1 ºC. De HRSH kan circulerend medium verwarmen zonder dat daarvoor een verwarming nodig is en is ook onderhoudsvriendelijk dankzij het gebruik van een pomp zonder afdichting en geavanceerde regelfuncties. Dit bijzonder veelzijdige model is spatwaterdicht en dus geschikt voor installatie buiten. Hij werkt ook met wereldwijde spanningen.
Sterke punten
Compact type thermal-chiller
Cooling method: air-cooled or water-cooled
Self diagnosis and check display for easy maintenance
Functions: timer operation, low tank level detecting, power failure auto-restart, anti-freezing
Cooling method: air-cooled or water-cooled
Self diagnosis and check display for easy maintenance
Functions: timer operation, low tank level detecting, power failure auto-restart, anti-freezing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Koelcapaciteit | 9,5 m² |
| Spanning | 415 V |
| Gewicht | 130 kg |
| Geluidsniveau | 66 dBA |
| Breedte | 970 mm |
| Hoogte | 1080 mm |
| Lengte | 377 mm |
| Opgenomen vermogen | 5000 W |
| Voeding elektrisch | 415 V/Hz |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20.322,13 excl. BTW
/ stuk
€ 24.589,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 49 dagen