Groefkogellager FAG 61820, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 13 mm
Enkelrijig diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:61820
Rubix:03023092
Fabrikant:3027495860000
EAN:4064328631304




Productdetails : FAG 61820 KOGELLAGER EENRIJIG
Enkelrijig diepgroefkogellager.
Open uitvoering, zonder afdichtingen of afschermingen.
Inwendige speling CN: Lager inwendige speling Normaal
Kooi van messingplaat.
Open uitvoering, zonder afdichtingen of afschermingen.
Inwendige speling CN: Lager inwendige speling Normaal
Kooi van messingplaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Materiaal | lagerstaal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4150 rpm |
| Grenstoerental | 9600 rpm |
| Dikte | 13 mm |
| Nauwkeurigheid | p0/pn2 / abec 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21300 N |
| Gewicht | 0,31 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 343,86 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 416,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
