Groefkogellager akn 6310-2Z/C3/SQ77, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm
Groefkogellager akn
Zie technische informatieReferenties
akn:6310-2Z/C3/SQ77
Rubix:03434010

Productdetails : AKN 6310-2Z/C3/SQ77 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 460,91 excl. BTW
/ stuk
€ 557,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
