Groefkogellager FAG 6315, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm

Groefkogellager 63

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6315
Rubix:03016744
Fabrikant:0167240890000
EAN:4012801205672
FAG 6315 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6315 KOGELLAGER EENRIJIG


Dit FAG groefkogellager is ontworpen om optimale prestaties te leveren in een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt gewaardeerd om zijn robuustheid en duurzaamheid, waardoor een soepele en betrouwbare werking gegarandeerd is, zelfs in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij de combinatie van kwalitatieve materialen en geavanceerde techniek biedt dit lager een betrouwbare oplossing voor professionals die streven naar topprestaties voor hun apparatuur.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG onderscheidt zich door een eenvoudige maar uiterst effectieve constructie. Het is voorzien van een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor een uitstekende stevigheid en duurzaamheid, zelfs bij hoge snelheden. Het lager heeft een open ontwerp. De verhoogde radiale speling C3 biedt een betere weerstand tegen temperatuurschommelingen en zorgt voor een verbeterde tolerantie ten opzichte van zowel axiale als radiale belastingen.

Onderhoud:
Door het open ontwerp vereist dit enkelrijige groefkogellager specifiek onderhoud, aangezien het gevoelig is voor vervuiling. Regelmatige inspecties en smering zijn essentieel om de levensduur te verlengen.

Afdichting:
Aangezien dit FAG-groefkogellager een open ontwerp heeft, is het gevoelig voor vervuiling. Het is aanbevolen om dit lager te gebruiken in relatief schone omgevingen om optimale prestaties te garanderen.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.

Sterke punten

- Enkelrijige kogellagerconstructie: zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat de stabiliteit van het lager verhoogt.
- Kooi van plaatstaal: biedt uitzonderlijke stevigheid en verhoogde slijtvastheid.
- Open ontwerp: bevordert een goede warmteafvoer.
- Verhoogde radiale speling C3: maakt het mogelijk om thermische uitzettingen effectief op te vangen in veeleisende industriële omgevingen.

Toepassingen

- Roterende machines
- Compressoren
- Landbouwmachines

Vanwege het open ontwerp is dit lager met name geschikt voor schone omgevingen waar de aanwezigheid van verontreinigingen minimaal is. Gebruikers dienen het lager te beschermen tegen stof en vocht om de duurzaamheid te waarborgen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37x160x160 mm
Logistiek gewicht3180 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte37 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie63
Materiaalstaal
Referentietoerental5800 rpm
Grenstoerental6300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r77000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr123000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
€ 180,19 excl. BTW
/ stuk
€ 218,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen