Referenties
Rema:1800250
Rubix:21015382
EAN:8717365008504
Productdetails : REMA MACHINEHEFFER RMH-250/25.000KG
Kompakte en stabiele constructie. Bruikbaar in elke positie. Zeer lage voet. Het huis is 360° draaibaar. De daalsnelheid is nauwkeurig regelbaar. Beveiligd tegen overbelasting. Gepatenteerde constructie. De pomp-handgreep is afneembaar. Belangrijk. Overschrijd nooit de veilige werkbelasting van de machineheffer. De klauw nooit alleen op de punt belasten, altijd volledig belasten. Nooit een additionele last toevoegen bij een geheven last. Niet gebruiken in onstabiele en onzekere posities. Alleen gebruiken bij een vlakke ondergrond welke de last kan dragen. De last moet stabiel liggen tijdens het heffen. Gebruik geen machineheffers die in slechte staat verkeren of beschadigd zijn. Laat ieder jaar de machineheffers inspecteren en keuren door een bevoegdpersoon of instantie. Het is niet toegestaan om met machineheffers personen te heffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 102 kg |
| Maximale bedrijfslast WLL | 25000 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.415,01 excl. BTW
/ stuk
€ 2.922,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
