ENERPAC KRIK ST-STUKL JH306

Hydraulic Jack

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Enerpac:JH306
Rubix:A0013437
Fabrikant:JH306
EAN:0662005300181
ENERPAC KRIK ST-STUKL JH306
Technische samenvatting
Hefhoogte409 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ENERPAC KRIK ST-STUKL JH306


Sterke punten

•Internal relief valve to prevent overloading
Machined flat front and bottom surfaces permit flush alignment in tight corners
All models include pumping handle
Chrome plated plungers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hefhoogte409 mm
Gewicht26,8 kg
Aangepaste tariefcode84254200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4.629,20 excl. BTW
/ stuk
5.601,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen