SPARTEX HYDRAULISCHE MACHINEHEFFER OP POOT 10 TON - 880590

HYDRAULISCHE MACHINEHEFFER OP POOT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:880590
Rubix:21850251
EAN:3660338339554
SPARTEX HYDRAULISCHE MACHINEHEFFER OP POOT 10 TON - 880590
Technische samenvatting
Hefhoogte650 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX HYDRAULISCHE MACHINEHEFFER OP POOT 10 TON - 880590


Solide constructie met epoxy coating.
Speciale schroeven voor soepel en veilig laten zakken van de last.
180 ° verstelbare hendel.
Voor heffen van zware lasten.
Neemt de lading gelijk van de grond en ook op de kop van de krik.
Bruikbaar in alle posities.
Hydraulische krik met voet 10T

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hefhoogte650 mm
Materiaalstaal
Maximale bedrijfslast WLL10000 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
999,54 excl. BTW
/ stuk
1.209,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Hefhoogte

Select varianten (2)