KARCHER STOFZUIGER NAT-/ DROOG NT 50/1 TACT TE H
NT 50/1 Tact Te H VEILIGHEIDSAFzuigAPPARAAT
Zie technische informatieReferenties



Productdetails : KARCHER STOFZUIGER NAT-/ DROOG NT 50/1 TACT TE H
De NT 50/1 Tact Te H nat-/droogzuiger is ontworpen voor het opzuigen van gevaarlijk fijn stof (retentie < 0,005%) en grof afval of vloeistoffen. Uitgerust met een tank van 50 liter, stootrand, metalen zwenkwielen, oliebestendige uitlaatslang, verstelbare handgreep, aansluiting voor elektrisch gereedschap en geïntegreerd opbergsysteem voor accessoires, is dit de ideale professionele stofzuiger voor veeleisende schoonmaakklussen in de bouw en industrie. Het automatische filterreinigingssysteem zorgt voor een ononderbroken werking. Door de plaatsing van het vlakke vouwfilter bij de zuigkop kun je het tankvolume volledig benutten. Dankzij de platte kop kan een SORTIMO L-BOXX.antistatische koffer worden bevestigd, inclusief geleidende accessoires.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 254 mbar |
| Vermogen | 1380 W |
| Voeding | 220 V |
| Tank | 50 l |
| Luchtvolume | 74 l/s |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
