Referenties
KCL:112-10
Rubix:22421098
Fabrikant:011210191X
EAN:4008198711209






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN GOBI 40 CM 112 MT 10
Gebreide katoenen voering volledig gecoat met geel nitril en met een extra lange manchet.
Sterke punten
Uitstekende mechanische weerstand, vochtafstotend, goede grip bij de omgang met natte delen, huidvriendelijke productiemethode en materialen, maakt langere werksessies zonder vermoeidheid mogelijk, royale lengte voor extra onderarmbescherming, huidvriendelijk, kwalitatief hoogstaande katoenen voering.
Toepassingen
Metaalbewerking en mechanische techniek. Automobielindustrie. Verpakkings- en transportwerkzaamheden. Bouw. Werken met vette en natte onderdelen. Omgang met en verwerking van metalen. Kunststofindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 144 g |
| Maat | 10 |
| Lengte | 410 mm |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Dikte | 0,95 mm |
| Materiaal | watten |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,80 excl. BTW
/ 10 paar
€ 193,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
