ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-100 MT 10
Olieafstotende handschoen ActivArmr® 97-100
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:97-100 10
Rubix:22442228
Fabrikant:97100100
EAN:0076490471545

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-100 MT 10
De 97-100 handschoen voor oliewinning werd afgestemd op de behoeften van arbeiders die op en rond productiesites voor aardolie en -gas werken. Deze snijbeschermingshandschoenen bieden meer greep en laten met hun ¾ coating geen olie doordringen. Ze verhogen de productiviteit en beschermen de handen van de arbeiders tegen olie en vetten. Met hun reflecterend logo vergroten ze de zichtbaarheid als er weinig omgevingslicht is. De handschoenen bieden een uitstekende greep op geoliede, natte en droge voorwerpen naast snij- en schuurbescherming. Ze laten geen olie of water doordringen en zijn toch beweeglijk genoeg voor fijne werkzaamheden. Ze zijn bestand tegen contacthitte om te beschermen tegen hete buizen en vaten.
Sterke punten
Oilfield services Gloves
Toepassingen
General oilfield labour
• Production services
• Production services
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Maat | 10 |
| Chemische resistentie | abr |
| Hoofdmateriaal | elastano |
| Verpakking | 72 paar per doos |
| Kleur | oranje |
| Materiaal | spandex/polyester/nylon/kevlar® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 871,92 excl. BTW
/ 72 paar
€ 1.055,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen