HONEYWELL HANDSCHOEN NITRIGUARD SUP NIT FLOCK 33CM MT 9
NITRILE GECOATE GROENE THERMISCHE HANDSCHOEN
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:LA132G/9L
Rubix:22512477
EAN:3603835707280

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN NITRIGUARD SUP NIT FLOCK 33CM MT 9
Nitriguard is een nitrilhandschoen die bestand is tegen chemische en mechanische invloeden. De handschoen bevat geen latex, waardoor er geen allergische reactie op de huid optreedt. Biedt een hoge beweeglijkheid en superieure weerstand tegen snijwonden, schuren en perforaties. De vetabsorberende eigenschap van de handschoen voorkomt zwellen, uitrekken of verzwakking van de handschoen. Geschikt voor het hanteren van oliën, vetten en koolwaterstoffen. De handschoen heeft een katoenen binnenkant, waardoor hij superieur comfort biedt. De ruwe afwerking helpt bij het hanteren van producten in een vettige en vochtige omgeving.
Voering: gevlokte katoen
Afwerking: ruw
Afwerking: ruw
Sterke punten
Weerstand: De handschoen biedt weerstand tegen zowel chemische als mechanische bedreigingen. Comfort: Biedt de beweeglijkheid van niveau vijf en heeft een katoenen binnenkant. Materiaal: De handschoen is vervaardigd uit nitril, dat uitstekende grip biedt in vettige en vochtige omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 144 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Lengte | 330 mm |
| Chemische resistentie | jkl |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Kleur | groen |
| Dikte | 0,38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 347,04 excl. BTW
/ 144 paar
€ 419,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
