TEGERA HANDSCHOEN 48 MT 10
Handschoen voor chemische bescherming TEGERA 48
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:48-10
Rubix:A0612398
EAN:7392626038769

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 48 MT 10
De TEGERA® 48 handschoen is een veelzijdige beschermhandschoen, gemaakt van extra dik nitril en ontworpen om bestand te zijn tegen chemische stoffen. Het diamantpatroon op het oppervlak zorgt voor een stevige grip, terwijl de latexvrije samenstelling het risico op allergie minimaliseert.
Kenmerken:
De TEGERA® 48 handschoen is de dikste nitrilhandschoen van het merk Tegera met een dikte van 0,6 mm. De handschoen is waterdicht en biedt uitstekende bescherming tegen chemische stoffen. Dankzij het diamantpatroon biedt hij een betrouwbare grip, zelfs bij contact met olie of vet. De extra lange manchet van 450 mm beschermt effectief tegen spatten en vloeistofprojecties. Daarnaast is de handschoen goedgekeurd voor contact met levensmiddelen.
Specificaties:
- Dompelmateriaal: Nitril
- Manchettype: Extra lang
- Latexvrij: Ja
- Verkrijgbare maten: 8, 9, 10, 11
- Lengte: 450 mm
- Kleur: Groen
- Verpakking: 6 paar per bundel
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan de norm EN 388 met een classificatie van 4102, wat getuigt van zijn weerstand tegen schuren (4/4), snijden (1/5) en perforatie (2/4). De TEGERA® 48 voldoet ook aan de eisen van de norm EN ISO 374-1 met een type A-classificatie voor chemische bescherming (AJKLOP: methanol, n-heptaan, natronloog 40%, zwavelzuur 96%, ammoniak 25%, waterstofperoxide 30%) en aan de norm EN ISO 374-5 voor bescherming tegen micro-organismen (schimmels, bacteriën en virussen). Deze handschoenen zijn tevens geschikt voor contact met levensmiddelen. Bovendien voldoet hij aan de permeatieweerstandsnorm EN 16523-1.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, gespecialiseerd in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 onderscheidt het bedrijf zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkvloer en biedt het hoogwaardige producten die de handen en voeten van werknemers in diverse industriële omgevingen beschermen.
Kenmerken:
De TEGERA® 48 handschoen is de dikste nitrilhandschoen van het merk Tegera met een dikte van 0,6 mm. De handschoen is waterdicht en biedt uitstekende bescherming tegen chemische stoffen. Dankzij het diamantpatroon biedt hij een betrouwbare grip, zelfs bij contact met olie of vet. De extra lange manchet van 450 mm beschermt effectief tegen spatten en vloeistofprojecties. Daarnaast is de handschoen goedgekeurd voor contact met levensmiddelen.
Specificaties:
- Dompelmateriaal: Nitril
- Manchettype: Extra lang
- Latexvrij: Ja
- Verkrijgbare maten: 8, 9, 10, 11
- Lengte: 450 mm
- Kleur: Groen
- Verpakking: 6 paar per bundel
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan de norm EN 388 met een classificatie van 4102, wat getuigt van zijn weerstand tegen schuren (4/4), snijden (1/5) en perforatie (2/4). De TEGERA® 48 voldoet ook aan de eisen van de norm EN ISO 374-1 met een type A-classificatie voor chemische bescherming (AJKLOP: methanol, n-heptaan, natronloog 40%, zwavelzuur 96%, ammoniak 25%, waterstofperoxide 30%) en aan de norm EN ISO 374-5 voor bescherming tegen micro-organismen (schimmels, bacteriën en virussen). Deze handschoenen zijn tevens geschikt voor contact met levensmiddelen. Bovendien voldoet hij aan de permeatieweerstandsnorm EN 16523-1.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, gespecialiseerd in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 onderscheidt het bedrijf zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkvloer en biedt het hoogwaardige producten die de handen en voeten van werknemers in diverse industriële omgevingen beschermen.
Versatile glove useful from household to manufacturing.
Sterke punten
- Optimale chemische bescherming dankzij het extra dikke nitrilontwerp;
- Extra lange manchet voor aanvullende bescherming tegen spatten en vloeistofprojecties;
- Diamantpatroon op het oppervlak voor een veilige grip, zelfs in olieachtige of vette omgevingen;
- Latexvrij om het risico op allergie te verminderen.
- Extra lange manchet voor aanvullende bescherming tegen spatten en vloeistofprojecties;
- Diamantpatroon op het oppervlak voor een veilige grip, zelfs in olieachtige of vette omgevingen;
- Latexvrij om het risico op allergie te verminderen.
Toepassingen
De TEGERA® 48 handschoen is ideaal voor gebruik in omgevingen met chemische, microbiologische of corrosieve risico's, evenals in olieachtige, vochtige of sterk vervuilde ruimtes. Hij is bijzonder geschikt voor laboratoriumwerk, de omgang met chemische stoffen, de petrochemische industrie en de papier- en pulpindustrie. Daarnaast is hij aanbevolen voor saneringswerkzaamheden, schoonmaak, spuitverfwerk, evenals in de landbouw, en bij de productie van rubber, kunststof en metaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Lengte | 450 mm |
| Chemische resistentie | ajklop |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Kleur | groen |
| Dikte | 0,6 mm |
| Land van oorsprong | MY |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,71 excl. BTW
/ paar
€ 12,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden