Referenties
KCL:890-10
Rubix:22420878
Fabrikant:089010111X
EAN:4008198789000






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN VITOJECT 890 MT 10
Geïnjecteerde handschoen van fluorkoolstofrubber. Gerolde rand. Gladde afwerking. Gepoederde binnenzijde.
Sterke punten
Zeer goede bescherming tegen extreem agressieve en giftige chemicaliën, zeer luchtdicht, oplosmiddelvrij, milieuvriendelijk spuitgietproces, zeer comfortabel, zeer goede hittebestendigheid, materiaal is zeer resistent tegen ozon en zonlicht (UV).
Toepassingen
Chemische industrie, laboratoria, productie van chemicaliën, drukkerijsector, metaal- en kunststofverwerking, recycling en afvalverwijdering, brandweer, reiniging en onderhoud, etsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 355 g |
| Maat | 10 |
| Lengte | 350 mm |
| Chemische resistentie | dfg |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Dikte | 0,7 mm |
| Materiaal | fluorkoolstofrubber |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,26 excl. BTW
/ paar
€ 230,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
