Referenties
KCL:720-9
Rubix:22421350
Fabrikant:072009141E
EAN:4008198772095

Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMAPREN 31 CM 720 MT 9
Onverstevigd chloropreen en natuurlijke latex. Zacht gevoerd, oppervlak met profiel.
Sterke punten
Uitstekende gevoeligheid, goede grip bij de behandeling van vettige en geoliede onderdelen, hoge flexibiliteit bij lage temperaturen, hoge elasticiteit, zeer comfortabel.
Toepassingen
Laboratoriumwerkzaamheden, chemische industrie, galvanisatiewerkzaamheden, automobielindustrie, drankindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 127 g |
| Maat | 9 |
| Lengte | 300 mm |
| Chemische resistentie | akl |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 0,65 mm |
| Materiaal | chloropreen, natuurlijke latex |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,56 excl. BTW
/ paar
€ 6,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden





