ANSELL HANDSCHOEN EDGE 14-663 MT 9
ANSELL HANDSCHOEN EDGE 14-663
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:14-663 09
Rubix:A0208665
Fabrikant:14663090
EAN:0076490030445




Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 14-663 MT 9
De Ansell EDGE® 14-663 handschoenen bieden uitstekende bescherming tegen chemische en mechanische risico’s, terwijl ze een hoog draagcomfort garanderen. Dankzij hun ontwerp bieden ze bovendien een optimale grip in natte en olieachtige omgevingen.
Kenmerken:
De Ansell EDGE® 14-663 handschoenen, volledig gecoat met PVC, beschermen tegen chemische, biologische en mechanische risico’s zoals oliën, vetten, zuren, logen en alcoholen. Het PVC zorgt voor een hoge soepelheid, wat bijdraagt aan een beter draagcomfort. De palm, vingers en de rug van de hand zijn voorzien van een slipvaste en ruwe afwerking, wat zorgt voor uitstekende grip, zelfs in natte of geoliede omstandigheden, en een hogere slijtvastheid.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: PVC
- Manchetstijl: Kaphandschoen
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Nee
- Beschikbare maten: 8, 9, 10, 11
- Lengte: 360 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakking: 12 paar per zak, 6 zakken per karton
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan EN 388 met de classificatie 3121A, wat hun weerstand tegen schuren (3/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforatie (1/4) aantoont. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is A. Daarnaast voldoen ze aan de normen EN ISO 374-1 en EN ISO 374-5, die geavanceerde bescherming bieden tegen diverse gevaarlijke chemicaliën, inclusief zuren en basen, evenals tegen micro-organismen zoals bacteriën en virussen. Deze handschoenen behoren tot categorie III van PBM’s, wat een bescherming biedt tegen ernstige, dodelijke of onomkeerbare risico’s.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Kenmerken:
De Ansell EDGE® 14-663 handschoenen, volledig gecoat met PVC, beschermen tegen chemische, biologische en mechanische risico’s zoals oliën, vetten, zuren, logen en alcoholen. Het PVC zorgt voor een hoge soepelheid, wat bijdraagt aan een beter draagcomfort. De palm, vingers en de rug van de hand zijn voorzien van een slipvaste en ruwe afwerking, wat zorgt voor uitstekende grip, zelfs in natte of geoliede omstandigheden, en een hogere slijtvastheid.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: PVC
- Manchetstijl: Kaphandschoen
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Nee
- Beschikbare maten: 8, 9, 10, 11
- Lengte: 360 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakking: 12 paar per zak, 6 zakken per karton
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan EN 388 met de classificatie 3121A, wat hun weerstand tegen schuren (3/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforatie (1/4) aantoont. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is A. Daarnaast voldoen ze aan de normen EN ISO 374-1 en EN ISO 374-5, die geavanceerde bescherming bieden tegen diverse gevaarlijke chemicaliën, inclusief zuren en basen, evenals tegen micro-organismen zoals bacteriën en virussen. Deze handschoenen behoren tot categorie III van PBM’s, wat een bescherming biedt tegen ernstige, dodelijke of onomkeerbare risico’s.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
CE-gecertificeerde olieafstotende PVC coatinghandschoen van hoge kwaliteit.
Sterke punten
- Uitstekende chemische en mechanische bescherming dankzij de volledige PVC-coating;
- Uitstekende grip in natte en olieachtige omgevingen dankzij de ruwe afwerking;
- Verhoogd comfort voor langdurig gebruik, waardoor handvermoeidheid wordt verminderd.
- Uitstekende grip in natte en olieachtige omgevingen dankzij de ruwe afwerking;
- Verhoogd comfort voor langdurig gebruik, waardoor handvermoeidheid wordt verminderd.
Toepassingen
De Ansell EDGE® 14-663 handschoenen zijn uitermate geschikt voor de verwerking en voorbereiding van chemicaliën, evenals voor het hanteren van droge, natte of olieachtige grote voorwerpen. Ze zijn ook ideaal voor het onderhoud van installaties en machines. Hun toepassingsgebied strekt zich uit tot verschillende industriële sectoren, waaronder de olie- en gasindustrie, de chemische industrie, productie, infrastructuuronderhoud, voedselverwerking en nutsbedrijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Lengte | 360 mm |
| Chemische resistentie | type c |
| Hoofdmateriaal | pvc |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,00 excl. BTW
/ paar
€ 6,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden