Referenties
KCL:717-7
Rubix:22420896
Fabrikant:071707141E
EAN:4008198771777






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN NITROPREN 717 MT 7
Niet ondersteunde nitril, chloropreen, 2-laagssysteem. Zachte voering. Gladde palm.
Sterke punten
Hoge weerstand tegen een verscheidenheid van gevaarlijke stofgroepen, goede grip bij het hanteren van natte of vette delen, 2-laagssysteem, hoge mechanische weerstand.
Toepassingen
Chemische industrie, farmaceutische industrie, metaalbewerking en afwerking, drukkerijen, laboratoria.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Maat | 7 |
| Lengte | 300 mm |
| Chemische resistentie | ajl |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Dikte | 0,65 mm |
| Materiaal | nitril, chloropreen |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,27 excl. BTW
/ paar
€ 7,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
