GISS HANDSCHOEN G-NIT MAX CHEM MAAT 10 - 880430

HANDSCHOENEN G-NIT MAX CHEM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:880430
Rubix:22851704
Fabrikant:880430
EAN:3660338338373
GISS HANDSCHOEN G-NIT MAX CHEM MAAT 10 - 880430
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat10
Lengte300 mm
Chemische resistentieakl
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-NIT MAX CHEM MAAT 10 - 880430


De GISS G-NIT MAX CHEM handschoenen zijn robuuste chemisch bestendige handschoenen, ontworpen voor zwaar gebruik. De dubbele nitrilcoating maakt ze ideaal voor het hanteren van mechanische onderdelen in olieachtige omgevingen.

Kenmerken:
Deze veiligheidshandschoenen combineren comfort, weerstand en duurzaamheid. Op de polyamide ondergrond is de dubbele, volledige nitrilcoating aangebracht die een uitstekende vloeistofdichtheid biedt tegen talrijke industriële vloeistoffen. De handpalm en vingertoppen zijn voorzien van een schuimnitrilcoating, die zorgt voor een verbeterde grip in olieachtige omstandigheden en een zeer hoge slijtvastheid. Dankzij de anatomische vorm sluiten de handschoenen nauw aan, terwijl de katoenen flockvoering het draagcomfort verhoogt door transpiratie te absorberen. De grote soepelheid maakt een veilige en precieze hantering mogelijk, zelfs bij agressieve stoffen.

Specificaties:
• Materiaal ondergrond: polyamide
• Volledige coating: nitril
• Handpalmcoating: schuimnitril
• Lengte handschoen: 30 cm
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Permeatie methanol (A): niveau 2 > 30 min
• Permeatie natronloog 40 % (K): niveau 5 > 240 min
• Permeatie zwavelzuur 96 % (L): niveau 2 > 30 min

Normen:
De G-NIT handschoen is conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Hij behoort tot categorie II en is getest en gecertificeerd volgens:
• EN 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s (niveau 4121X)
• EN ISO 374-1: bescherming tegen chemicaliën (type B – AKL)
• EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen

Merkinformatie:
Al meer dan 25 jaar biedt GISS een compleet assortiment persoonlijke veiligheidsoplossingen, ontworpen om te voldoen aan de behoeften van Europese professionals. GISS is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, die gebruikmaakt van hoogwaardige grondstoffen en erkende technische expertise. Bijna 40.000 klanten vertrouwen vandaag de dag op GISS om hun werknemers te voorzien van betrouwbare uitrusting. Het biedt persoonlijke beschermingsmiddelen voor het hoofd, de handen, het lichaam en de voeten, evenals ademhalings- en gehoorbescherming.

Sterke punten

• Zeer hoge duurzaamheid tegen slijtage dankzij nitrilcoating
• Uitstekende bestendigheid tegen agressieve chemicaliën (zwavelzuur, natronloog, methanol)
• Optimale grip in olieachtige omgevingen door schuimnitrilcoating
• Hoog draagcomfort dankzij flockvoering en anatomische vorm

Toepassingen

De GISS G-NIT MAX CHEM handschoenen zijn ontworpen voor professionals die werken in omgevingen waar chemicaliën of olieachtige vloeistoffen vaak aanwezig zijn. Ze zijn perfect geschikt voor bewerkingen met snijolie, onderhoudswerkzaamheden, industriële reiniging, het hanteren van harsen, houtbewerking en drukwerk. Ze zijn ook toepasbaar bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat10
Lengte300 mm
Chemische resistentieakl
Hoofdmateriaalnitril
ESDnee
Kleurzwart
Materiaalnitril op polyamide drager
€ 6,74 excl. BTW
/ paar
€ 8,16 incl. BTW
staffelprijzen
1 paar
€ 6,74 excl. BTW / paar
12 of meer
€ 6,23 excl. BTW / paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat