ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-330 MT 8

AlphaTec® AquaDri® 58-330

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:58-330-8
Rubix:22440174
Fabrikant:58330080
EAN:0076490473068
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-330 MT 8
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat8
Lengte320 mm
Chemische resistentiejklopt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-330 MT 8


De AlphaTec® 58-330 handschoenen combineren comfort en bescherming dankzij de hoogwaardige nitrilcoating, die effectief beschermt tegen chemische stoffen en mechanische risico’s. Deze veiligheidshandschoenen maken gebruik van de AQUADRI™-technologie, die transpiratie vermindert en optimale grip biedt.

Kenmerken:
De AlphaTec® 58-330 handschoenen onderscheiden zich door de nitrilcoating, die uitstekende weerstand biedt tegen chemische stoffen, perforaties, slijtage en scheuren. De geïntegreerde AQUADRI™-technologie zorgt voor superieur comfort door optimale absorptie van transpiratie. De omgekeerde ruitvormige palmafwerking garandeert perfecte grip, zowel op droge als natte oppervlakken, terwijl de opvouwbare manchetgoot druppelen van chemische vloeistoffen op de onderarmen voorkomt.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: niet getest.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: 320 mm.
- Kleur: groen.
- Verpakking: 12 paar per polybag; 12 polybags per karton.

Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de volgende Europese Normen:
- EN ISO 21420.
- EN 388, met classificatie 3101X: slijtvastheid (3/4), snijweerstand (1/4) en perforatieweerstand (1/4).
- EN ISO 374-1 (JKLOPT: J - natriumhydroxide 40%, K - zwavelzuur 96%, L - ammoniumhydroxide 25%, O - waterstofperoxide 30%, P - azijnzuur 99%, T - formaldehyde 37%).
- EN ISO 374-5 voor bescherming tegen micro-organismen zoals schimmels, bacteriën en virussen.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Less sweat equals greater comfort and performance.

Sterke punten

- Effectieve bescherming tegen chemische stoffen, scheuren, perforaties en slijtage;
- Uitzonderlijk comfort dankzij de AQUADRI™-technologie die transpiratie minimaliseert;
- Uitstekende grip op droge en natte oppervlakken door de omgekeerde ruitvormige palmafwerking;
- Beschermt de onderarmen dankzij de opvouwbare manchetgoot die druppels voorkomt.

Toepassingen

De AlphaTec® 58-330 handschoenen zijn geschikt voor uiteenlopende activiteiten, waaronder de assemblage en inspectie van onderdelen; het vervangen van olie, vloeistoffen en filters; het verven en schoonmaken van gereedschap of robots; bekleden, coaten, afdichten en verven; het verwerken van binnenkomende goederen; het overhevelen van vloeibare en vaste stoffen; het openen en laten leeglopen van pompen, kleppen of leidingen; het laden en lossen van procesapparatuur; het overbrengen van vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur; het openen van ovens; het aftappen van pompen, kleppen of leidingen en sluiters in BTX-processen; het reinigen van ovens, distillaties, pompen, kleppen of leidingen en sluiters in BTX-processen. Deze handschoenen kunnen ook worden gebruikt in sectoren zoals de auto-industrie, de metaalproductie, machines en uitrusting, de service na verkoop in de autosector en de chemische sector.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht74 g
Maat8
Lengte320 mm
Chemische resistentiejklopt
Hoofdmateriaalnitril
ESDnee
Verpakking12 paar per zak
Kleurgroen
Dikte0,37 mm
Materiaalnitril/aquadri® 2
€ 69,84 excl. BTW
/ 12 paar
€ 84,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat