Referenties
Ansell:58-535B 11
Rubix:22440377
Fabrikant:58535B110

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-535B MT 11
De AlphaTec® 58-535B handschoenen bieden effectieve bescherming tegen chemische stoffen en zorgen tegelijkertijd voor een optimale grip. Dankzij de ANSELL GRIP™-technologie verminderen ze de benodigde kracht bij het hanteren van natte of olieachtige objecten. De zwarte acrylvoering levert optimaal comfort, zelfs bij gebruik in de buitenlucht. De verlijmde constructie voorkomt het binnendringen van vloeistoffen en verbetert de duurzaamheid.
Kenmerken:
De AlphaTec® 58-535B handschoenen zijn ontworpen om geavanceerde chemische bescherming en een optimale grip te bieden. De ANSELL GRIP™-technologie vermindert de benodigde kracht om olieachtige of natte objecten te hanteren, waardoor de vermoeidheid van de gebruiker wordt beperkt. De binnenvoering van zwart acryl zorgt voor thermische isolatie, waardoor deze handschoenen geschikt zijn voor buitentoepassingen. De verlijmde constructie voorkomt dat de nitrilcoating in de voering binnendringt, wat de infiltratie van vloeistof voorkomt en de levensduur van de handschoenen verlengt. Bovendien, garandeert het ontwerp uitstekende beweeglijkheid en flexibiliteit voor precisiewerkzaamheden.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voeringmateriaal: acryl.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Steken per inch: 7.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Chlorering: ja.
- Antistatisch: ja.
- Lengte: 340 mm.
- Dikte handpalm: 1,15 mm.
- Kleur: grijs.
- Ansell Earth: ja. Deze handschoenen worden geproduceerd in een fabriek die 20% van het water recycleert om het zoetwaterverbruik te verminderen, 54% hernieuwbare energie gebruikt en door Intertek gecertificeerd is, omdat 99% van het afval niet wordt gestort. De kartonnen verpakking bevat minimaal 80% gerecycled materiaal en is geoptimaliseerd om een efficiënte verzending mogelijk te maken.
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan de volgende Normen:
- EN 388: classificatie 3122A, wat staat voor weerstand tegen slijtage (3/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforatie (2/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau A.
- EN 407: hittebestendigheid (niveau 1) voor contactwarmte tot 100°C gedurende 15 seconden.
- EN 374-1: Type A classificatie voor chemische bescherming (AJKLOPT: n-heptaan, natriumhydroxide, zwavelzuur, 25% ammoniak, 30% waterstofperoxide, formaldehyde, methanol).
- EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen (schimmels, bacteriën en virussen).
- EN 1149: elektrostatische eigenschappen, wat extra bescherming biedt tegen ontladingen.
- Geschikt voor voedselcontact.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1893 en is geëvolueerd om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Ansell onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, van risicovolle werkomgevingen tot eisen inzake voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
De AlphaTec® 58-535B handschoenen zijn ontworpen om geavanceerde chemische bescherming en een optimale grip te bieden. De ANSELL GRIP™-technologie vermindert de benodigde kracht om olieachtige of natte objecten te hanteren, waardoor de vermoeidheid van de gebruiker wordt beperkt. De binnenvoering van zwart acryl zorgt voor thermische isolatie, waardoor deze handschoenen geschikt zijn voor buitentoepassingen. De verlijmde constructie voorkomt dat de nitrilcoating in de voering binnendringt, wat de infiltratie van vloeistof voorkomt en de levensduur van de handschoenen verlengt. Bovendien, garandeert het ontwerp uitstekende beweeglijkheid en flexibiliteit voor precisiewerkzaamheden.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voeringmateriaal: acryl.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Steken per inch: 7.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Chlorering: ja.
- Antistatisch: ja.
- Lengte: 340 mm.
- Dikte handpalm: 1,15 mm.
- Kleur: grijs.
- Ansell Earth: ja. Deze handschoenen worden geproduceerd in een fabriek die 20% van het water recycleert om het zoetwaterverbruik te verminderen, 54% hernieuwbare energie gebruikt en door Intertek gecertificeerd is, omdat 99% van het afval niet wordt gestort. De kartonnen verpakking bevat minimaal 80% gerecycled materiaal en is geoptimaliseerd om een efficiënte verzending mogelijk te maken.
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan de volgende Normen:
- EN 388: classificatie 3122A, wat staat voor weerstand tegen slijtage (3/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforatie (2/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau A.
- EN 407: hittebestendigheid (niveau 1) voor contactwarmte tot 100°C gedurende 15 seconden.
- EN 374-1: Type A classificatie voor chemische bescherming (AJKLOPT: n-heptaan, natriumhydroxide, zwavelzuur, 25% ammoniak, 30% waterstofperoxide, formaldehyde, methanol).
- EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen (schimmels, bacteriën en virussen).
- EN 1149: elektrostatische eigenschappen, wat extra bescherming biedt tegen ontladingen.
- Geschikt voor voedselcontact.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1893 en is geëvolueerd om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Ansell onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, van risicovolle werkomgevingen tot eisen inzake voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Unrivalled combination of chemical resistance, confident grip, and a comfortable inner lining makes these gloves ideal for outdoor application.
Sterke punten
- Minder vermoeidheid dankzij de ANSELL GRIP™-technologie die de greepkracht vermindert;
- Bescherming tegen chemicaliën en vloeistoffen dankzij gelijmde constructie;
- Thermisch comfort geschikt voor buitentoepassingen met een zwarte acrylvoering;
- Uitstekende beweeglijkheid en soepelheid voor precieze taken;
- Latex- en siliconenvrije handschoenen om het risico op allergieën te verminderen;
- Antistatisch. Deze handschoenen voldoen aan EN 1149.
- Bescherming tegen chemicaliën en vloeistoffen dankzij gelijmde constructie;
- Thermisch comfort geschikt voor buitentoepassingen met een zwarte acrylvoering;
- Uitstekende beweeglijkheid en soepelheid voor precieze taken;
- Latex- en siliconenvrije handschoenen om het risico op allergieën te verminderen;
- Antistatisch. Deze handschoenen voldoen aan EN 1149.
Toepassingen
De AlphaTec® 58-535B handschoenen zijn ideaal voor industriële toepassingen waarbij chemische stoffen en gevaarlijke materialen worden gehanteerd. Ze zijn met name geschikt voor:
- Metaalbewerking en assemblage
- Carrosseriespuiten inclusief inspectie van oppervlakken
- Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief retoucheren
- Gereedschap en verf vervangen
- Met applicatie- en schoonmaakgereedschap werken
- Opslag van grondstoffen
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur
- Metaalbewerking en assemblage
- Carrosseriespuiten inclusief inspectie van oppervlakken
- Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief retoucheren
- Gereedschap en verf vervangen
- Met applicatie- en schoonmaakgereedschap werken
- Opslag van grondstoffen
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Lengte | 340 mm |
| Chemische resistentie | ajklopt |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Kleur | groen |
| Dikte | 1,15 mm |
| Materiaal | nitril |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,94 excl. BTW
/ paar
€ 13,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden