ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 53-003 MT 8

AlphaTec® Handschoen 53-003

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:53-003 08
Rubix:A0683736
Fabrikant:53003080
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 53-003 MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Lengte350 mm
Chemische resistentieabcefghijklmnopst
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 53-003 MT 8


Revolutionaire hybride technologie biedt een doorbraak in chemische prestaties met een meerlagige MICROCHEM™ barrière voor extreme bescherming tegen een breed scala aan chemicaliën. Goedgekeurd voor contacthitte tot 100°C, antistatisch volgens EN 1149-3 normen en vervaardigd zonder natuurrubber of siliconen, voor bescherming tegen mechanische risico's en allergische reacties.

Sterke punten

Prestaties: meerlaagse MICROCHEM™ barrière. Gebruikt een unieke technologie van rubberpolymeren en kunststoflaminaten voor extreme bescherming tegen een breed scala aan chemicaliën

- Bescherming: goedgekeurd voor contactwarmte tot 100°C, antistatisch volgens EN 1149-3-normen en vervaardigd zonder natuurrubber of siliconen, zodat bescherming tegen mechanische risico's en allergische reacties gegarandeerd is.

- Comfort: uniek productieproces en nylon drager voor meer gebruikscomfort

Toepassingen

Auto-industrie
Chemische industrie
Afvalrecycling en -verwijdering
Levensmiddelen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat8
Lengte350 mm
Chemische resistentieabcefghijklmnopst
Hoofdmateriaalneopreen
ESDnee
Kleurzwart
Dikte0,44 mm
€ 46,46 excl. BTW
/ paar
€ 56,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat