KCL WERKHANDSCHOEN CAMATRIL GROEN 31 CM 730 MT 8
KCL WERKHANDSCHOEN CAMATRIL GROEN 31 CM 730
Zie technische informatieReferenties
KCL:730-08
Rubix:22421323
Fabrikant:073008141E
EAN:4008198773085






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMATRIL GROEN 31 CM 730 MT 8
Onverstevigde groene nitril. Zachte voering. Opgeruwde handpalm.
Sterke punten
Uitstekende gevoeligheid, goede grip bij de behandeling van vettige en geoliede onderdelen, breed temperatuurbereik, hoge mechanische weerstand, goede weerstand tegen uiteenlopende gevaarlijke stoffen.
Toepassingen
Auto- en toeleveringsindustrie, petrochemische industrie en drukkerijen, verfwinkels, laboratoriumwerk, chemische industrie, onderhoud en reiniging, voedingsindustrie, werkzaamheden met epoxyharsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Maat | 8 |
| Lengte | 310 mm |
| Chemische resistentie | ajl |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Verpakking | stuks |
| Kleur | groen |
| Dikte | 0,4 mm |
| Materiaal | nitril |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,32 excl. BTW
/ paar
€ 5,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
