Referenties
Ansell:87315070BP
Rubix:A0691834
Fabrikant:87315070BP

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 87-315 MT 7
Voorheen bekend als: proFoodTM 87-315
Met vlokvoering gevoerde handschoenen van natuurlijk rubber voor licht gebruik, die de drager comfortabel beschermen
Belangrijkste voordelen en kenmerken
- Voldoet aan FDA- en EU-voorschriften voor voedselverwerking: ideaal voor gebruik als handschoenen voor voedselveiligheid
- Voering van 100% gevlokt katoen: zweet wordt tot een minimum beperkt, voor meer comfort.
- Natuurlijk rubberlatex: voor een meer tactiele en behendige handbescherming
Sterke punten
- Conformiteit met voedselverwerking: De AlphaTec® 87-315 werkhandschoenen voldoen aan de voedselveiligheidseisen van de FDA en de EU (inclusief 21 CFR 177.2600) en zijn ideaal voor voedselverwerking in diverse voedselverwerkingsapplicaties.
- Hoog draagcomfort: Deze veiligheidshandschoenen voor licht gebruik zijn voorzien van een voering van 100% gevlokt katoen, waardoor zweetophoping en het daarmee gepaard gaande ongemak worden verminderd.
- Verbeterd tastgevoel: Deze AlphaTec®-handschoenen zijn gemaakt van 100% natuurlijk rubberlatex en garanderen de drager een hoog niveau van tastgevoel en behendigheid.
- Vermindering van het risico op allergieën: Bovendien worden de AlphaTec® 87-315 rubberen handschoenen een chloreringsbehandeling onderworpen om het risico op allergische reacties tot een minimum te beperken.
Toepassingen
- Onderhoud van installaties en machines
- Alle toepassingen en bewerkingen waarbij contact met levensmiddelen plaatsvindt
- Verwerking van groenten en fruit
- Verwerking van visproducten
- Onderhoud en reiniging van laboratoria
- Reinigingswerkzaamheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Lengte | 305 mm |
| Chemische resistentie | klp |
| Hoofdmateriaal | latex |
| ESD | nee |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,40 excl. BTW
/ 144 paar
€ 322,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen