ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 15-554 MT 10

AlphaTec® 15-554

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:15-554-10
Rubix:22440625
Fabrikant:15554100
EAN:10076490489851
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 15-554 MT 10
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat10
Lengte355 mm
Chemische resistentiebcdfij
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 15-554 MT 10


Deze chemisch bestendige handschoen is speciaal ontworpen voor de behandeling van sterke organische oplosmiddelen. Dankzij zijn constructie reageert de handschoen vrijwel niet in aanraking met aromatische en chloorhoudende oplosmiddelen, wat voor optimale bescherming tijdens delicate manipulaties zorgt. Het ergonomisch ontwerp biedt uitzonderlijk comfort, met voorgebogen vingers en vrijstaande duim zodat meer bewegingsvrijheid wordt aangeboden en het minder vermoeiend te dragen is. De zachte tricot voering in twee delen beschermt de hand effectief en slorpt transpiratie op, voor langdurig comfort bij het gebruik.

Kenmerken:
Deze AlphaTec® 15-554 handschoen wordt gekenmerkt door zijn chemische weerstand. De coating van polyvinylalcohol biedt verhoogde duurzaamheid en weerstand alsook optimale veiligheid bij delicate manipulaties.

Specificaties:
- Constructie: interlockkatoen, polyvinylalcohol
- Maat: 9 en 10
- Lengte: 355 mm
- Kleur: rood
- Manchetstijl: kaphandschoen
- Latexvrij en siliconenvrij
- Gripoppervlak: gladde afwerking
- Verpakking: 1 paar per zak; 12 zakken per karton

Normen:
De AlphaTec® 15-554 handschoen voldoet aan de strengste prestatienormen, met name EN 388:2016, EN 374-1:2016 Type A, EN 374-5:2016.
Deze normen garanderen optimale bescherming bij de behandeling van chemische stoffen.

Merkinformatie:
Het merk Ansell staat bekend voor zijn inzet in kwaliteit en innovatie op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dankzij bekende expertise in veiligheid op het werk levert Ansell betrouwbare en hoogwaardige producten voor de meest veeleisende professionals.
De polyvinylalcoholcoating overtreft de meeste andere types chemisch bestendige handschoenen.

Sterke punten

- Optimale bescherming tegen chemische stoffen
- Comfort en ergonomie voor langdurig gebruik
- Minder vermoeidheid van de hand
- Absorbeert transpiratie voor extra draagcomfort

Toepassingen

De AlphaTec® 15-554 handschoen is ideaal voor gebruik in industriële sectoren zoals biowetenschappen en de chemische sector. Dit product is perfect geschikt voor werkzaamheden zoals het onderhoud van apparatuur, het laden en lossen van apparatuur, het reinigen van BTX-processen, en meer toepassingen waarbij betrouwbare chemische bescherming nodig is.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht150 g
Maat10
Lengte355 mm
Chemische resistentiebcdfij
Hoofdmateriaalkatoen
ESDnee
Kleurrood
Materiaalinterlockkatoen
€ 41,04 excl. BTW
/ paar
€ 49,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat