Referenties
Elesa+Ganter:GN 565-20-180-RS
Rubix:A0795231
Fabrikant:565-20-180-RS
EAN:4045525067035



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565-20-180-RS
GN 565 beugelgrepen zijn gemaakt van getrokken aluminium profiel. Ze worden gekenmerkt door hun stabiliteit en ergonomisch ontwerp. Door het fabricageproces (buigen) kunnen speciale lengtes in relatief kleine hoeveelheden worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,79 excl. BTW
/ stuk
€ 17,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
180 mm
