AMF MACHINESLEUTEL D891SW 13 MM 53629
Vaste en variabele openingssleutel AMF
Zie technische informatieReferenties
AMF:53629
Rubix:A0669385
EAN:4020772053628

Productdetails : AMF MACHINESLEUTEL D891SW 13 MM 53629
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 125 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,95 excl. BTW
/ stuk
€ 4,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen