AMF STUTSCHROEF 6314S M16 X 55 - 73452
Metalen schroeven met metrische draad AMF
Zie technische informatieReferenties
AMF:73452
Rubix:18032228
EAN:4020772073459



Technische samenvatting
| Lengte | 68 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Metrische diameter | M16 |
Productdetails : AMF STUTSCHROEF 6314S M16 X 55 - 73452
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 68 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,72 excl. BTW
/ stuk
€ 25,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen