ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-835 MT 8

ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-835

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:58-835/8
Rubix:A0842013
Fabrikant:58835080
EAN:20076490718323
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-835 MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Lengte350 mm
Chemische resistentieajklmnopt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-835 MT 8


Gespecialiseerde bescherming: De nitrilafdichting van AlphaTec® 58-835 chemicaliënhandschoenen beschermt tegen gewone chemicaliën.

Verbeterde functies: De oranje, zichtbare binnenvoering geeft aan wanneer de schaal beschadigd is en waarschuwt gebruikers.

Verhoogde verdediging: De INTERCEPT™ snijweerstandsvoering van AlphaTec® 58-835 veiligheidshandschoenen garandeert EN ISO CUT F & ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6 bescherming.

Stevigere grip: ANSELL GRIP™ nitril behandeling van de buitenlaag zorgt voor betere grip bij het hanteren van zowel natte als olieachtige onderdelen.

Geoptimaliseerde duurzaamheid: AlphaTec® 58-835 handschoenen zijn bestand tegen ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 5 en EN ABRASION LEVEL 4, waardoor ze langer meegaan.

Verhoogd comfort en beweeglijkheid: Hogere gauge garens en meer gebruik van HPPE leiden tot een dramatische toename in comfort, tactiliteit en beweeglijkheid

Schadevrije omgang met voedsel: Deze AlphaTec® chemicaliën- en snijbestendige handschoenen voldoen aan de EU- en FDA-voorschriften voor het manipuleren van voedingswaren

Toepassingen


Automotive
Recycling and Waste Disposal
Energy
Metal fabrication

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat8
Lengte350 mm
Chemische resistentieajklmnopt
Hoofdmateriaalnitril
ESDnee
Verpakking6 paar per zak, 12 zakken per karton
Kleurgrijs
Manchet stijlverlengd
Materiaalhppe, nylon, bewerkt garen
€ 30,90 excl. BTW
/ paar
€ 37,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat