TSUBAKI KETTING ANSI RS60-1

ANSI G8 Standaard Rollenketting

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS60 1 RP (P=3/4'')
Rubix:01260078
Fabrikant:1970600000-M
EAN:8718472062977
TSUBAKI KETTING ANSI RS60-1

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code12a-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS60-1


In haar streven naar de allerhoogste kwaliteit heeft TSUBAKI ‘s werelds hoogste norm voor rollenkettingen gesteld. Met de ANSI G8 kettingen heeft TSUBAKI de norm opnieuw verlegd dankzij een innovatief ontwerp voor solide resultaten. De Tsubaki ANSI G8 biedt u de volgende voordelen: - De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten. Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS80 tot RS140. - Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel - Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting tot de maximale kW specificatie belast worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3.05
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code12a-1
Materiaalstaal
Seriers łańcuch rolkowy
Gewicht1528 kg
NormANSI NO. 60
Penlengte28,2 mm
Breukkracht min.40,2 kN
Plaathoogte18,11 mm
Plaattyperond
Ketting lengte3050 m
Ketting60a-1
€ 164,03 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 198,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden