Referenties
Tsubaki:RSD60-1 LAMBDA CL
Rubix:01265678
Fabrikant:2202060002
EAN:8718472094107



Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RSD60-1 LAMBDA
Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren.
De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.
Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki
Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Ketting | ansi lambda chain |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Gewicht | 30 g |
| Diameter rol | 11,91 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen