RENOLD SLUITSCHAKEL 12B-3 SYNERGY No.26 ( SLUITVEER )

Verbindingsschakel

Zie technische informatie
Referenties
Renold:GY12B3S26I
Rubix:01030224
EAN:0673766009220
RENOLD SLUITSCHAKEL 12B-3 SYNERGY No.26 ( SLUITVEER )
Technische samenvatting
Ketting12b-3
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Zie alle specificaties

Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 12B-3 SYNERGY No.26 ( SLUITVEER )


Alleen te gebruiken op kettingen met korte steek. Wordt geleverd met twee verbindingspennen die in de buitenplaat zijn geklonken, waarbij de spelingpassende verbindingsplaat door een veerclip wordt vastgehouden – die in de groeven van de pennen klikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht0,062 g
Ketting12b-3
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Materiaalkoolstofstaal
Typeno. 26
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73151900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,47 excl. BTW
/ stuk
29,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden