Referenties
Tsubaki:RSD80 LAMBDA 1 RP (P=1'')
Rubix:01270150
Fabrikant:2201080010-M
EAN:8718472093841

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 16a-1 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RSD80-1 LAMBDA
Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren.
De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.
Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki
Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 16a-1 |
| Materiaal | gesinterde bussen met olie geïmpregneerd; gecoate pen (smeringsvrij) |
| Serie | rsd80 lambda (drive chain-serie) |
| Gewicht | 8,44 kg |
| Norm | ANSI/DIN 8188 COMPATIBLE DRIVE CHAIN |
| Penlengte | 20,25 mm |
| Breukkracht min. | 71,6 kN |
| Plaathoogte | 24,1 mm |
| Plaattype | plat |
| Ketting lengte | 3,05 m |
| Ketting | asa 80-1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 694,30 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 840,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen