TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS08B-3 RVS
RS08B-SS-3 Tsubaki BS -SS dubbele verloopschakel
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS08B SS 3 2POL
Rubix:01265958
Fabrikant:0231083008
EAN:8718472264357

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS08B-3 RVS
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Ketting | bs ss chain |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Gewicht | 54 g |
| Diameter rol | 8,51 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,32 excl. BTW
/ stuk
€ 48,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen