Referenties
Portwest:FR30NARL
Rubix:A0386285
Fabrikant:FR30NARL
EAN:5036108208142

Productdetails : PORTWEST FLEECEVEST FRAST FR30 MARINE MT L
Gemaakt van dubbelzijdig anti-pill fleece. Voorzien van twee zijzakken met verborgen ritsen om spullen veilig op te bergen. Comfortabele elastische manchetten en zoom met trekkoord.
- Intrinsieke vlamwerende eigenschappen vervagen niet in de was
- Beschermt tegen stralings- en convectiewarmte
- Opening met rits voor gemakkelijke toegang
- Trekkoord
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Zakken met rits
- Kinbeschermer voor extra comfort
br/>- Hoog katoengehalte voor meer comfort
- Antistatisch
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Tweewegrits voor extra functie
- Stof UPF 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren
- Geschikt om in een ATEX-omgeving te dragen
- CE-CAT III
- CE-gecertificeerd
- Intrinsieke vlamwerende eigenschappen vervagen niet in de was
- Beschermt tegen stralings- en convectiewarmte
- Opening met rits voor gemakkelijke toegang
- Trekkoord
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Zakken met rits
- Kinbeschermer voor extra comfort
br/>- Hoog katoengehalte voor meer comfort
- Antistatisch
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Tweewegrits voor extra functie
- Stof UPF 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren
- Geschikt om in een ATEX-omgeving te dragen
- CE-CAT III
- CE-gecertificeerd
Constructed with a double sided anti-pill fleece. Features include two side pockets with concealed zip closure to keep belongings secure. Comfortable elasticated cuffs and drawstring at hem.
Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,39 excl. BTW
/ stuk
€ 139,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen