BAHCO RUIMER STUBBY 6.0X50MM SB SB195.006.050
Schroevendraaier SB195
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:SB195.006.050
Rubix:10090396
EAN:7314150289516

Documenten
Productdetails : BAHCO RUIMER STUBBY 6.0X50MM SB SB195.006.050
Schroevendraaier voor gelufschroeven, voor het werken inkleine ruimtes. Handvat: twee componenten handgreep, met ophangoog. Blad: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Gelaserbrand artikelnummer en maataanduiding voor gemakkelijke identificatie. ISO 2380/DIN 5264. SB: retail verpakking.
Sterke punten
•Integrated hanging hole
Markings on the handle for quick identification of the tip
Markings on the handle for quick identification of the tip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Grootte afdruk | 6 x 50 mm |
| Blad lengte | 50 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,69 excl. BTW
/ stuk
€ 5,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
