• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Pneumatiek(83.837)
    • Hydrauliek(10.886)
    • Afdichtingstechniek(154)
    • Meet- en regeltechniek(1.844)
    • Slangen en leidingsystemen(3.438)
    • Filtering en onderhoud(1.625)
    • Afsluiters(3.149)
    • Vloeistofpompen(7.160)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Kogelkranen(128)
    • Vlinderkleppen(26)
    • Klepafsluiters(812)
    • Terugslagkleppen(71)
    Bekijk Afsluiters
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Afsluiters
    4. Klepafsluiters
    5. Draadaansluiting
    6. Globe kleppen
    7. ARI KLEPAFSLUITER 23.405 PNEUM DP32 EW NC JS1049 PN25 DN50

    ARI KLEPAFSLUITER 23.405 PNEUM DP32 EW NC JS1049 PN25 DN50

    Globe kleppen ARI Armaturen

    Zie technische informatie

    Referenties

    ARI Armaturen:23405-DN50
    Rubix:A0141766
    Fabrikant:23405-DN50
    brand logo

    Productdetails : ARI KLEPAFSLUITER 23.405 PNEUM DP32 EW NC JS1049 PN25 DN50


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 1.978,18 excl. BTW
    / stuk
    € 2.393,60 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ARI-FABA-PLUS BALGAFSLUITER SA216 WCB 32.041 ANSI 150 6ARI FABAPLUS KLEPAFSLUITER SA216 WCB 32.141111 150LBS 4BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012B -152770ARI EURO WEDI KLEPAFSLUITER JL1040 12.071 PN6 DN20BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146516ARI KLEPAFSLUITER 12.405 ELEC 230V 2.2KN JL1040 PN16 DN50BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -152844BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -152838BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -152748ARI PREDU REDUCEERVENT 23.701 8,0-16,0BAR JS1049 PN25 DN15ARI GESA VL.KLEP 22.013 LUG JS1030 EPDM/1.4581 PN16 DN40ARI PREDEX VOORDRUKREG 23.705 4,5-10,0BAR JS1049 PN25 DN20BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146250BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146475ARI PRESO OVERSTORT 22.753 1,0-3,0BAR JS1049 PN16 DN80
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap