• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Pneumatiek(83.837)
    • Hydrauliek(10.886)
    • Afdichtingstechniek(154)
    • Meet- en regeltechniek(1.844)
    • Slangen en leidingsystemen(3.438)
    • Filtering en onderhoud(1.625)
    • Afsluiters(3.149)
    • Vloeistofpompen(7.160)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Kogelkranen(128)
    • Vlinderkleppen(26)
    • Klepafsluiters(812)
    • Terugslagkleppen(71)
    Bekijk Afsluiters
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Afsluiters
    4. Klepafsluiters
    5. Draadaansluiting
    6. Globe kleppen
    7. ARI SAFETY VALVE 12.901 DN100/150 0.5BAR

    ARI SAFETY VALVE 12.901 DN100/150 0.5BAR

    Globe kleppen ARI Armaturen

    Zie technische informatie

    Referenties

    ARI Armaturen:12.901 DN100/150 0.5BAR
    Rubix:A0476846
    Fabrikant:12.901 DN100/150 0.5BAR
    brand logo

    Productdetails : ARI SAFETY VALVE 12.901 DN100/150 0.5BAR


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 3.004,25 excl. BTW
    / stuk
    € 3.635,14 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ARI GESA VL.KLEP 21.013 LUG JS1030 EPDM/1.4581 PN10 DN250ARI TERUGSLAGKLEP ARI CHECKO 45.003 1.0460 PN40 DN40BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -173771BURKERT 2/2 REGELKLEP TYPE 2301-A -241115ARI PREDU REDUCEERVENT 23.701 0,5-1,2BAR JS1049 PN25 DN32BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -157385SPIRAX HV3 BRONZEN KLEPAFSLUITER 1" BSP PN25ARI STEVI CONTROL VALVE PNEUM DP32 35.470 1.0619 PN40 DN20BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -176064ARI EURO WEDI KLEPAFSLUITER JL1040 10.071 PN6 DN65ARI ZESA VL.KLEP 22.012 WAF JS1030 EPDM/1.4581 PN6/16 DN150BURKERT AFSLUITER 2012-A2-32,0-EE-VA-GM87-C-F-N4SPIRAX BSA1T GY BALGAFSLUITER DN125 PN16ARI ZIVA-G VL.KLEP 21.015 WAF JS1030 EPDM/1.4581 PN10 DN250ARI TERUGSLAGKLEP ARI CHECKO 45.003 1.0460 PN40 DN32
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap