BAHCO SCHROEVENDRAAIER PH2X125MM B192.002.125

BahcoFit kruiskopschroevendraaiers met rubberen handgreep PH0-PH4

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:B192.002.125
Rubix:A0771476
EAN:7314150278121
BAHCO SCHROEVENDRAAIER PH2X125MM B192.002.125
Technische samenvatting
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER PH2X125MM B192.002.125


Schroevendraaier voor Phillips® schroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 8764/DIN 5260. SB: Retail verpakking.

Sterke punten

Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht97 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte125 mm
Lengte242 mm
Afwerkingfosfaat
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,23 excl. BTW
/ stuk
6,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen