SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2200-02S-X785

AS*200-X785, Pilot-terugslagklep, metalen behuizing

Zie technische informatie

Referenties

SMC:AS2200-02S-X785
Rubix:A0632073
Fabrikant:AS2200-02S-X785
EAN:3618035544917
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2200-02S-X785

Technische samenvatting

Type koppelingr
Typeterugslagklep
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2200-02S-X785


Pilootterugslagklep, metalen behuizing Voor druppelpreventie en tijdelijke tussenstops Drie combinaties van binnendraad / one-touch-aansluitingen Behuizingsmaten: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Toepasselijke buitendiameter buizen: Ø 6 tot Ø 12 Schroefdraadtypes: G, R, Rc.

Sterke punten

Pilootpoort: binnendraad (M, Rc, G) (M5, 1/8, 1/4). Klepzijde: binnendraad (Rc, G) (1/8, 1/4, 3/8, 1/2). Cilinderzijde: buitendraad (R, G) (1/8, 1/4, 3/8, 1/2).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingr
Typeterugslagklep
Materiaalplatina-zilver zdc (behuizing a); chemisch vernikkeld messing (pilootbehuizing, geleider, zuiger, deksel); roestvrij staal, nbr (klep); nbr (dy-afdichting); roestvrij staal (veer)
Serieas
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 34,43 excl. BTW
/ stuk
€ 41,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen