SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FE-01-10SK

AS-FE-serie debietregelaar met afsluitmodule

Zie technische informatie
Referenties
SMC:AS2201FE-01-10SK
Rubix:05288278
Fabrikant:00877510
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FE-01-10SK
Technische samenvatting
Type koppelingr
Typesnelheidsregelaar
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FE-01-10SK


Vooraf gezwollen conische BSP-schroefdraad. Witte behuizing. Lichtgrijze kraag: maakt het mogelijk de buis met een simpele druk los te maken. Gebruikt flexibele polyamide- en polyurethaanbuizen. Druk: 10 bar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingr
Typesnelheidsregelaar
Materiaalpbt (behuizing a, elleboogbehuizing); chemisch vernikkeld messing (behuizing b, naald); messing (zittingring); staal (borgmoer); rood gelakt aluminiumlegering (hendel); pom (drukknop); hnbr (u-afdichting); nbr (o-ring, afdichting); roestvrij staal (schroef)
Debiet230 l/h
Serieas fe
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,01 excl. BTW
/ stuk
15,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen