Referenties
INA:WS89326
Rubix:03119802
Fabrikant:0000264170000
EAN:4047643148054

Productdetails : INA WS 89326 ASRING
Axiale cilinderlagers 893, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K893, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x225x225 mm |
| Logistiek gewicht | 4160 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Dikte | 20 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 668,71 excl. BTW
/ stuk
€ 809,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
