Referenties
INA:WS87409
Rubix:03115335
Fabrikant:0000270220000
EAN:4012802077346



Productdetails : INA WS 87409 ASRING
Axiale lagerring
Axial bearing disc WS, shaft washer, internally adjustable.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 443 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Dikte | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,21 excl. BTW
/ stuk
€ 159,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen