SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201F-03-10

AS One-touch snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS3201F-03-10
Rubix:05276848
Fabrikant:AS3201F-03-10
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201F-03-10
Technische samenvatting
Type koppelingsnelkoppeling (one-touch)
Typehoek
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201F-03-10


De snelheidsregelaars AS-A en AS-FS van SMC hebben een uniek mechanisme dat ontworpen is om de insteltijd te verkorten. Gemiddeld hebt u slechts 8 seconden nodig om de stroming van uw cilinders in te stellen en hebt u geen gereedschap nodig. Bovendien heeft de AS-FS een indicatievenster aan de bovenkant dat reproduceerbaarheid van de afstelling mogelijk maakt, waardoor de insteltijd nog verder wordt verkort en de algehele betrouwbaarheid van de gegeven toepassing nog verder wordt verbeterd.
SMC's snelheidsregelaars zijn geschikt voor de meeste toepassingen in de fabrieksautomatisering: verkrijgbaar in elleboog-, universele of in-line stijl, met meter-in en meter-uit constructies, roestvrijstalen schroefdraad en diverse maten. Al deze kenmerken, samen met hun ingebouwde one touch fitting, maken installatie en afstelling voor u eenvoudiger en sneller. Eenvoud en flexibiliteit achter deze 2 series snelheidsregelaars: "Gemakkelijker. Sneller".
•Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Size: 32 (3/8 Basis - elbow)
Control Method: 0 (Meter-out)
Port Size and Tube Size: 03-10 (Port Size R3/8 - Tube Size ø10)
Option: None
Fixed Orifice: None
Made to Order: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)

Sterke punten

Inbrengen, afstellen en vergrendelen - knop met drukvergrendeling en geïntegreerde One-Touch-aanpassing
Verbeter uw proceskwaliteit en versnel de afstelling - hoge reproduceerbaarheid van de afstelling
Monteer het zoals u wilt - veel configuraties en maten beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingsnelkoppeling (one-touch)
Typehoek
Materiaalpbt ; messing (vernikkelde messingdelen)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,10 excl. BTW
/ stuk
15,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen