Referenties
SMC:AS2211FG-02-08S
Rubix:05282141
Fabrikant:AS2211FG-02-08S
EAN:3618035539555

Technische samenvatting
| Type koppeling | r 1/4 (bspt) binnendraad + one-touch/push-lock voor ø8 mm buis |
|---|---|
| Type | elleboog |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2211FG-02-08S
De in.?FGin.-serie is geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn en kan ook worden gebruikt in omgevingen waar spoelen de standaard stroomregelaars zou kunnen aantasten, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen tot 10. De behuizing en afstelling zijn gemaakt van slagvast wit kunststof voor een strakke uitstraling. Deze serie bevat ook SMC's one-touch-fitting, beschikbaar voor buismaten van 4 mm tot 12 mm OD.
Sterke punten
•Roestvrijstalen specificatie voor gebruik in corrosieve omgevingen
Verkrijgbaar met PT- of NPT-poorten
One-touch-fittingen
Meter-in- en meter-out-types zijn eenvoudig te bepalen aan de hand van het stroomrichtingsymbool op de kunststof behuizing
Schroefdraad met en zonder afdichtmiddel is standaard verkrijgbaar
Verkrijgbaar met PT- of NPT-poorten
One-touch-fittingen
Meter-in- en meter-out-types zijn eenvoudig te bepalen aan de hand van het stroomrichtingsymbool op de kunststof behuizing
Schroefdraad met en zonder afdichtmiddel is standaard verkrijgbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | r 1/4 (bspt) binnendraad + one-touch/push-lock voor ø8 mm buis |
| Type | elleboog |
| Materiaal | roestvrij staal (sus303) / pbt |
| Debiet | 17400 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,20 excl. BTW
/ stuk
€ 23,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen