MECALINE KETTING 08B-1 HASPEL (L= 50 METER)
Simplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:08B1-50M
Rubix:01851118
Fabrikant:856157
EAN:3660338114519


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 08b-1 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 08B-1 HASPEL (L= 50 METER)
Simplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
08B1 - BS Simplex Roller Chain - Reel- Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46
Sterke punten
Heat treated components, high durability
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 08b-1 |
| Diameter rol | 8,51 mm |
| Interne breedte min. | 5,72 mm |
| Ketting lengte | 50000 m |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Penlengte | 18,4 mm |
| Kettingspen diameter | 4,45 mm |
| Plaattype | standaard |
| Plaathoogte | 11,8 mm |
| Plaatdickte | 1,65 mm |
| Breukkracht min. | 17,8 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 318,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden