TSUBAKI KETTING RF06B-1 RVS

BS SS Ketting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tsubaki:RF06B SS 1 RP (P=3/8'')
Rubix:01260302
Fabrikant:0231060000-M
EAN:8718472015348
TSUBAKI KETTING RF06B-1 RVS
Technische samenvatting
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Ketting06b-1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TSUBAKI KETTING RF06B-1 RVS


Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Ketting06b-1
Diameter rol6,3 mm
Interne breedte min.5,72 mm
Penlengte7,25 mm
Kettingspen diameter3,28 mm
Gewicht0,409 kg
Plaattypeplat
Plaathoogte8,2 mm
Plaatdickte1,3 mm
Breukkracht min.0,28 kN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
485,15 excl. BTW
/ 5 meters
587,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden