Referenties
Renold:08B1X25FT
Rubix:01030322
EAN:0673766001859



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 08b-1 |
Productdetails : RENOLD KETTING 08B-1 BLUE (DS=7,62M)
Renold’s unieke controle over pin / bus contact zorgt er voor dat de levensduur andere merken overstijgt. De Renold rollerketting is bestand tegen vermoeidheid, waardoor deze kettingen tot wel vier keer zo lang mee gaan dan kettingen van concurrenten. De breeksterkte is hoger dan de minimale eisen van de internationale standaard.
Sterke punten
• Solide roller, solide bus
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
Toepassingen
Optimized plate profile (or improved plate profile). Performance at higher fatigue of 60% compared to the ISO standard.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,41 g |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 08b-1 |
| Diameter rol | 8,51 mm |
| Interne breedte min. | 7,75 mm |
| Ketting lengte | 7620 mm |
| Penlengte | 16,5 mm |
| Kettingspen diameter | 4,45 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 11,7 mm |
| Plaatdickte | 1,55 mm |
| Breukkracht min. | 17,8 kN |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,74 excl. BTW
/ doos
€ 305,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen