Referenties
SKF:46X59X12 HMS5 RG
Rubix:04083433
Fabrikant:510509
EAN:7316572550762

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 46X59X12 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20,8 g |
| Binnendiameter | 46 mm |
| Buitendiameter | 59 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,13 excl. BTW
/ stuk
€ 3,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
