Referenties
SKF:27272
Rubix:04085752
Fabrikant:515106
EAN:0085311028288


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 27272
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42,6 g |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,65 excl. BTW
/ stuk
€ 46,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen